BALDOR MOTOR CM3541 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGV

BALDOR MOTOR CM3541 Trefas sluten motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QGV Modell: CM3541

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2.6/1.3
BasRG
Nedbrytningsmoment4.8 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.85 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor73
RevisionP
RPM3450
Temp. Stiga84 grader C
Typ3413M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.5 LB-FT
    • Startström: 7.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris
BALDOR MOTOR CEM3554 Trefas-kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PNE CEM3554------208-230 / 460 V1-1 / 2 HP18 763 kr
BALDOR MOTOR CM3542 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGW SÄLJES!Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 756 710 kr
BALDOR MOTOR CM3543 Trefas-kapslad motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGY SÄLJES!R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 deg C3428M208-230/460. 7510 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CM3541 Trefas sluten motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram
8 634 kr /enhet