BALDOR MOTOR CM3542 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGW

BALDOR MOTOR CM3542 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QGW Modell: CM3542

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps3.2-3/1.5
BasRG
Nedbrytningsmoment10 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.2 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor60
RevisionQ
RPM1725
Temp. Stiga91 grader C
Typ3420M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8.5 LB-FT
    • Startström: 10 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris
BALDOR MOTOR CEM3554 Trefas-kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PNE CEM3554------208-230 / 460 V1-1 / 2 HP18 763 kr
BALDOR MOTOR CM3541 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGV SÄLJES!P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grader C3413M230/460. 758 634 kr
BALDOR MOTOR CM3543 Trefas-kapslad motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGY SÄLJES!R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 deg C3428M208-230/460. 7510 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CM3542 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram
6 710 kr /enhet