BALDOR MOTOR CEM3554 Trefas-kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 Trefas, sluten motor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PNE Modell: CEM3554

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek56C
Fulllastförstärkare4.5-4.4/2.2
HP1-1 / 2 HP
isolering klassF
IP-värde44
MonteringstypC-ansikte / fot
Total längd13.23 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5/8 ""
Spänning208-230 / 460 V
Vikt45 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris
BALDOR MOTOR CM3541 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGV SÄLJES!P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grader C3413M230/460. 758 070 kr
BALDOR MOTOR CM3542 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGW SÄLJES!Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 7512 520 kr
BALDOR MOTOR CM3543 Trefas-kapslad motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QGY SÄLJES!R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 deg C3428M208-230/460. 759 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3554 Trefas, sluten motor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram
16 359 kr /enhet