BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6PZX

BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown-motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PZX Modell: CEWDBM3615T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps13.9-13.4/6.7
BasRG
Nedbrytningsmoment52.2 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram184TC
Vridmoment för full belastning14.9 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning3.24 Amps
Antal poler04
Produktion5
Fas3
Effektfaktor78
RevisionD
RPM1750
Temp. Stiga87 grader C
Typ3642M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 34.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 31.5 LB-FT
    • Startström: 49.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR CEWDBM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 /, 98.65 LB-FT64C1765-3516M35 514 kr
BALDOR MOTOR CEWDBM3542 Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENC, 56C Ram | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M38 378 kr
BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PZR CEWDBM35463 tel-------39 391 kr
BALDOR MOTOR CEWDBM3546T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 deg C3524M38 626 kr
BALDOR MOTOR CEWDBM3554T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M42 865 kr
BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PZV CEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 deg C3530M43 620 kr
BALDOR MOTOR CEWDBM3611T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6PZW CEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M52 780 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown-motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram
63 760 kr /enhet