BALDOR MOTOR IDCSWDM3615T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6WBY

BALDOR MOTOR IDCSWDM3615T Invester Duty Washdown Motor, 1800 rpm, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WBY Modell: IDCSWDM3615T

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Effektivitet (CT-värde) 90.2%
KapslingstypTEFC
RammaterialRostfritt stål
Ram storlek184TC
Fulllastförstärkare13/6.5
HP5 hk
isolering klassH
IP-värde55
MonteringstypC-ansikte, fotmonterat
Total längd18.06 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1-1 / 8 ""
Spänning230 / 460 V
Vikt99 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalNedbrytningsmomentKlassStröm utan belastningProduktionFasRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175026 405 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M174029 900 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L174531 037 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174531 037 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J176033 198 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J176033 198 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L175035 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3615T Invester Duty Washdown Motor, 1800 rpm, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram
45 253 kr /enhet