BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WBV

BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 rpm, 2 hk, 3-fas, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WBV Modell: IDCSWDM3558

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
BasRG
Nedbrytningsmoment24.6 LB-FT
KlassH
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare5.8/2.9
Vridmoment för full belastning6.01 LB-FT
HP2 TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 18
Magnetiserande ström3.4/1.7
Max. Varvtal4500
MonteringF1
Ström utan belastning1.72 Amps
Antal poler04
Produktion2 TE
Fas3
RevisionL
RPM1750
Temp. Stiga90 grader C
Typ3528M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 17.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1608L
    • Uppdragningsmoment: 12.2 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Startström: 23.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalNedbrytningsmomentKlassStröm utan belastningProduktionFasRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175026 405 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M174029 900 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L174531 037 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174531 037 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J176033 198 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J176033 198 kr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6WBW IDCSWDM3558T--STOCK-2 TE--175035 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 rpm, 2 hk, 3-fas, TEFC, 56C ram
35 462 kr /enhet