Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELDEN UJ-HD37x18k universalfogborrning 18mm legerat stål | AD4CKP 41D842

BELDEN UJ-HD37x18k universalfogborrning 18 mm legerat stål

Finns i lager
Artikel: AD4CKP Modell: UJ-HD37x18kKorsreferens: 41D842

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore18mm
ByggLegerat stål
DesignaFriktionslager
kilspår6 x 20.8 mm
Utanför Dia.37mm
Total längd72mm
Standardborrning18mm
Statiskt brytmoment (in.-Lb.)5346
TypEnkel
Används förTillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483604000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds förBoreByggDesignakilspårUtanför Dia.Total längdTypPris
BELDEN NB-UJ750X3 / 8 Universal fogborrning 3/8 tums legeringsstål | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal3 / 8 "Legerat stålNållager-3 / 4 "2 11 / 16 "Enkel3 190 kr
BELDEN SS-NB-UJ750X3 / 8 Universal foghål 3/8 tum Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal3 / 8 "Rostfritt stålNållager-3 / 4 "2 11 / 16 "Enkel3 623 kr
BELDEN NB-UJ1000x1/2 universalledning 1/2 tum legerat stål | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal1 / 2 "Legerat stålNållager-1"3.375 "Enkel4 164 kr
BELDEN SS-NBUJ1000X1 / 2 Länkborrning 1/2 tum Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal1 / 2 "Rostfritt stålNållager-1"3.375 "Enkel4 775 kr
BELDEN NB-UJ1250X5 / 8 Fogborrning 5/8 tums legeringsstål | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal5 / 8 "Legerat stålNållager-1.25 "3.75 "Enkel4 218 kr
BELDEN SS-NBUJ1250X5 / 8 Länkhål 5/8 tum Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal5 / 8 "Rostfritt stålNållager-1.25 "3.75 "Enkel4 883 kr
BELDEN NB-UJ1500X3 / 4 Universal fästborrning 3/4 tums legeringsstål | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal3 / 4 "Legerat stålNållager-1.5 "4.25 "Enkel4 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELDEN UJ-HD37x18k universalfogborrning 18 mm legerat stål
3 301 kr /enhet