BENCHMARK SCIENTIFIC SureTemp-serien med dubbla konvektionsinkubatorer


Benchmark Scientific SureTemp-serien med dubbla konvektionsinkubatorer är mångsidiga mikrobiologiska inkubatorer som erbjuder både gravitation och mekanisk konvektion i en enhet.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
H2505-70E
32 661 SEK
A
H2505-40
25 336 SEK
RFQ
A
H2505-70
32 661 SEK
RFQ
A
H2505-130
43 553 SEK
RFQ
A
H2505-130E
43 553 SEK
A
H2505-40E
25 336 SEK

Arbetsmekanism

  • Under mekanisk konvektion arbetar kammarfläktar tillsammans med strategiskt placerade värmeelement för att kontrollera den inre temperaturen.
  • Under gravitationskonvektion är det bara värmeelementen och gravitationen som styr den inre temperaturen.

Funktioner

  • Benchmark Scientific SureTemp-inkubatorer är utrustade med SureCheck dataloggningssystem för att övervaka kammarens temperatur.
  • Uppvärmningstekniken i dessa inkubatorer är ansvarig för snabb rampning med minimal temperaturfluktuation.
  • Deras rostfria stålkammare säkerställer enhetlig och snabb värmeöverföring och inkluderar ett internt eluttag till power shakers eller mixers.
  • Dessa inkubatorer har höjdjusterbara hyllor som ger flexibilitet för förvaring av kärl i olika storlekar.
  • De har en glasdörr för att se det invändiga innehållet utan att störa innertemperaturen.

Kompatibla tillbehör

  • riktmärke Extra hyllor: Tillägg av dessa hyllor tillåter användare att lägga till fler apparater i inkubatorerna.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Hur registrerar man temperaturmätningar på dessa inkubatorer?

  • Sätt i ett USB-minne i inkubatorn.
  • Använd upp- och nerknapparna för att välja ett inspelningsintervall.
  • Användare kan välja intervaller på så små som en minut.
  • SureCheck temperaturdatalogger sparar automatiskt avläsningar i en ".text"-fil.

Hur kan man se de registrerade temperaturavläsningarna?

  • Installera SureCheck-installationsskivan (medföljer inkubatorerna) på datorn.
  • Användare kan se inspelad data i ett listformat eller konvertera den till en temperaturkurva för visuell representation.

Vilken är den maximala temperaturen som dessa SureTemp-inkubatorer kan ge?

75 grader C.

Hur kan man välja mellan mekanisk konvektion och gravitationskonvektion?

Mekanisk konvektion är idealisk för applikationer där temperaturjämnhet krävs, medan gravitationskonvektion är lämplig för applikationer där luftburen kontaminering eller torkning av prover kan vara ett problem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?