Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dubbel konvektionsinkubator är idealisk för enhetlig och stabil temperaturkontroll upp till 75 grader C för att främja cellodling i kemiska, farmaceutiska och mikrobiologiska tillämpningar.
Funktioner:
- Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dubbelkonvektionsinkubator har dubbelkonvektionsteknologi med mekaniskt konvektionsläge och gravitationskonvektionslägen för temperaturlikformighet och återhämtning.
- Den har en 130-liters kammare gjord av rostfritt stål med slät spegelfinish för enkel rengöring och dekontaminering.
- Denna kammare har ett internt eluttag för att driva små instrument som shakers och mixers inuti inkubatorn.
- Den innehåller oberoende värmeelement som är strategiskt placerade på flera sidor av kammaren för att bilda en jämnt fördelad luftmantel.
- Denna inkubator har en separat inre glasdörr för visning av innehållet utan att störa den interna temperaturmiljön.
- Den erbjuder 670W effekt med en 230V, 50 Hz elförsörjning.
- Denna inkubator har en timer på 1 minut till 48 timmar med en temperaturnoggrannhet på +/-0.25 grader C och temperatursteg på 0.1 grader C.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är SureChecks dataloggningssystem i denna Benchmark Scientific H2505-130E dubbelkonvektionsinkubator?
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dubbel konvektionsinkubator är utrustad med ett SureCheck dataloggningssystem som registrerar temperaturdatapunkter vid önskade inspelningsintervall och lagrar det på en flashenhet. Dessa data kan enkelt ses och sparas med hjälp av varumärkets SureCheck-programvara (ingår med denna produkt). De inspelade uppgifterna kan också ritas upp på en graf eller konverteras till ett kalkylblad för verifiering, redigering eller journalföring.
F. Vad är skillnaden mellan mekanisk konvektion och gravitationskonvektion i denna inkubator?
S. SureTemp mekaniska konvektionsmetoden använder lämpligt placerade värmeelement och en intern kammarfläkt för att kontrollera dess inre temperatur för ökad temperaturjämnhet. Gravitationskonvektionsmekanismen förhindrar luftflöde inuti kammaren genom att endast förlita sig på värmeelementen och låta gravitationen styra den inre temperaturen. Denna metod är lämplig för applikationer som kräver lång inkubationstid och har luftburen kontaminering eller där provtorkning kan vara ett problem.
F. Vad är temperaturintervallet för denna Benchmark Scientific H2505-130E dubbelkonvektionsinkubator?
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dubbel konvektionsinkubator kan ge kontroll vid temperaturer upp till 75 grader C från 5 grader över omgivningstemperaturen.