Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Sprutpistol Medium Gravity 4 Oz. | AG2WAL 32KL81

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp sprutpistol Medium Gravity 4 Oz.

Finns i lager
Artikel: AG2WAL Modell: 1466-12HV-C1SKorsreferens: 32KL81
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
9 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP Spray Gun
Luftkonsumtion6.4 cfm @ 10 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet4 oz.
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typTyngdkraften
Munstycksstorlek0.045 "/ 1.2 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMedium
Mönsterstorlek4 "till 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8424209000

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Sprutpistol Medeltryck | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"10 738 kr
BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Sprutpistol Medium Gravity 30 Oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"13 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp sprutpistol Medium Gravity 4 Oz.
9 482 kr /enhet