Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Sprutpistol Medium Gravity 30 Oz. | AG2WAH 32KL78

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp sprutpistol Medium Gravity 30 Oz.

Finns i lager
Artikel: AG2WAH Modell: 2466-14HV-32SGKorsreferens: 32KL78
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
13 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP Spray Gun
Luftkonsumtion15.5 cfm @ 10 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet30 oz.
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typTyngdkraften
Munstycksstorlek0.055 "/ 1.4 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMedium
Mönsterstorlek8 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8424209000

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Sprutpistol Medeltryck | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"10 738 kr
BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Sprutpistol Medium Gravity 4 Oz. | AG2WAL 32KL81 1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "till 6"9 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp sprutpistol Medium Gravity 30 Oz.
13 680 kr /enhet