BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63

BROAN NUTONE L900L Fan Inch Line 900 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9NCY Modell: L900LKorsreferens: 4TR63

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line ventilator
CFM @ 0.000-in. SP930
CFM @ 0.100-in. SP902
CFM @ 0.125-in. SP894
CFM @ 0.250-in. SP853
CFM @ 0.375-in. SP807
CFM @ 0.500-in. SP754
CFM @ 0.625-in. SP685
CFM @ 0.750-in. SP587
CFM @ 1.000-in. SP300
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)12
Kanal Dia.12 "
Fulllastförstärkare3.00
Bostadshöjd18 "
Husets längd22 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd18 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)8
Inloppsbredd (in.)12
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal810
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFjärrstyrd in-line
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.7
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.8
Fart1
Varvtalsreglering4C254 eller 6E898
TypI kö
Spänning120 VAC
Watt306
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialPolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.22
Fartygets höjd (cm)58.67
Fartygets längd (cm)65.28
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris
BROAN L100L Fläkt Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.103 357 kr
BROAN L150L Fan Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.33 506 kr
BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.803 921 kr
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.604 264 kr
BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.46 748 kr
BROAN L500L Fan Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.207 862 kr
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.909 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE L900L Fan Inch Line 900 Cfm
9 780 kr /enhet