Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY BISR2 Inline Splice / reducer 14awg 2.38in | AB6RFM 22C250

BURNDY BISR2 Inline Splits/reducer 14awg 2.38in

Finns i lager
Artikel: AB6RFM Modell: BISR2Korsreferens: 22C250

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol täckt aluminiumkropp
AnslutningstypDubbelsidig inträde, T
Head Stylespår~~POS=TRUNC
Isoleringsmaterialplastisol
Längd2.38 "
Max. Ledarstorlek2 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
SkruvmaterialAluminium
Stud storlek5 / 16 "
Typ2 portar, i linje
Bredd1.22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY BISR1 / 0 Inline Splice / reducer 14awg 2.91in | AB6RFL 22C249 BISR1 / 0Hex2.91 "1/0 AWG14 AWG3 / 16 "1.38 "516SEK
BURNDY BISR500 Inline Splice / reducer 6awg 5in | AB6RFZ 22C261 BISR500spår~~POS=TRUNC5"500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.62 "1 225 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY BISR2 Inline Splits/reducer 14awg 2.38in
394SEK /enhet