Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY KA40U One Conductor Lug 300 Kcmil | AB6RDJ 22C180

BURNDY KA40U Enledare Lug 300 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RDJ Modell: KA40UKorsreferens: 22C180
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEn ledare
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypJuli
Längd3.5 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek800 kcmil
Min. Ledarstorlek300 kcmil
Stud storlek1 / 2 "
TypKommersiell
Bredd1.95 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn ADR80, T&B 62223

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY KA6U One Conductor Lug 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "38SEK
BURNDY KA2U One Conductor Lug 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "53SEK
BURNDY KA29U One Conductor Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "193SEK
BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "70SEK
BURNDY KA26U One Conductor Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "89SEK
BURNDY KA31U One Conductor Lug 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6 AWG3 / 8 "1.27 "238SEK
BURNDY KA34U One Conductor Lug 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kcmil4 AWG3 / 8 "1.58 "422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY KA40U Enledare Lug 300 Kcmil
493SEK /enhet