Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 170M1318 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 125A, Square Body Blade Fuse | BD4LAN

BUSSMANN 170M1318 Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 690VAC, 125A, fyrkantig säkring

Finns i lager
Artikel: BD4LAN Modell: 170M1318

Få det Maj 15, Onsdag
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
872SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström125A
Säkringsstorlek / gruppDIN 43
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100A
Längd100ft.
Tillverkare Serier170M typ U
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktHigh Speed ​​Square Body Fuse
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)690 VAC
Bredd54mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1434

Produktinformation:

    • 170M typ U-serie

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygArtikelPris
BUSSMANN 170M1311 specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 25A, fyrkantig säkring | BC8DYN 170M131125A-Bladesäkring1 026 kr
BUSSMANN 170M1321 Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 690VAC, 250A, fyrkantig säkring | BC8HXR 170M1321250A200ABladesäkring1 193 kr
BUSSMANN 170M1309 Specialsäkring, 16A, 690VAC | BC8XHM 170M130916A-Säkring915SEK
BUSSMANN 170M1313 Specialsäkring, 400mA, 690VAC | BC9MYN 170M1313400mA-Säkring951SEK
BUSSMANN 170M1317 Specialsäkring, 100A, 690VAC | BC9QZL 170M1317100A-Säkring928SEK
BUSSMANN 170M1319 Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 690VAC, 160A, fyrkantig säkring | BC9QZM 170M1319160A200ABladesäkring965SEK
BUSSMANN 170M1322 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 315A, fyrkantig säkring | BD2GQR 170M1322315A-Bladesäkring1 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 170M1318 Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 690VAC, 125A, fyrkantig säkring
872SEK /enhet