Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMD-500-R Säkring 500ma Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CXE 1CK27

BUSSMANN GMD-500-R säkring 500ma Gmd 250vac - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AA9CXE Modell: GMD-500-RKorsreferens: 1CK27
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Säkringsförstärkare500mA
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN GMD-1.5-R Säkring 1-1 / 2a Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5318SEK
BUSSMANN GMD-1.6-R Säkring 1-6 / 10a Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5341SEK
BUSSMANN GMD-125-R Säkring 125ma Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5587SEK
BUSSMANN GMD-1-R Säkring 1a Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5338SEK
BUSSMANN GMD-2.5-R Säkring 2-1 / 2a Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5339SEK
BUSSMANN GMD-250-R Säkring 250ma Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5591SEK
BUSSMANN GMD-2-R Säkring 2a Gmd 250vac - Förpackning med 5 | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC5328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMD-500-R säkring 500ma Gmd 250vac - 5-pack
341SEK /packa