Bussmann BCM603-3P säkringsblock huserar och skyddar elektriska säkringar. Det är fördelaktigt i elektriska distributionssystem för att förhindra överström eller kortslutning från att skada elektrisk utrustning eller orsaka bränder.
Funktioner:
- Bussmann BCM603-3P säkringsblock är designat för att snäppa ihop med andra säkringsblock utan ansträngning.
- Den kan monteras på vilken elpanel som helst genom medföljande DIN-skenor.
- Detta säkringsblock har ett kompakt fotavtryck och tar minimalt med utrymme i panelen.
- Dess säkringsklämmor är gjorda av förtennad bimetallisk koppar för att ge överlägsen utmattningsmotstånd.
- Bussmann BCM603-3P säkringsblock har en termoplastisk bas och lock som tål extremt kalla temperaturer (så låga som -40 grader C) och extrem värme (upp till 120 grader C).
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan ett säkringsblock och en säkringshållare?
A. En säkringshållare tjänar det enda syftet att montera eller hålla en säkring. Å andra sidan håller ett säkringsblock inte bara ihop säkringarna utan kopplar dem också till ledningssystemen.
F. Vad är skillnaden mellan ett säkringsblock och en strömbrytarpanel?
A. Säkringsblock använder säkringar som måste bytas ut när de går, medan strömbrytarpaneler använder strömbrytare (strömbrytare) som kan återställas efter att de löst ut.
F. Hur kan jag se om en säkring i ett säkringsblock har gått?
S. En trasig säkring har ofta ett tydligt brott i säkringselementet, och säkringens genomskinliga fönster (om tillämpligt) kan se missfärgad ut. Du kan avgöra om en säkring är hel eller trasig genom att använda multimetrar.
F. Vad är skillnaden mellan ett säkringsblock och en kopplingsdosa?
A. Ett säkringsblock innehåller säkringar eller strömbrytare för att skydda elektriska kretsar, medan en kopplingsdosa används för att hölje och ansluta elektriska ledningar och kablar.