Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BCM603-1P Säkringsblock, 30 A, tryckplatta, 1-polig | AH9MYX 40LH16

BUSSMANN BCM603-1P Säkringsblock, 30 A, tryckplatta, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AH9MYX Modell: BCM603-1PKorsreferens: 40LH16

Få det Maj 22, Onsdag
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Body Materialtermoplast
AnslutningstypTryckplatta
DC-spänningsvärde300 VDC
För användningFNQ-R, KTK-R, LP-CC
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring UL-klassCC
Höjd1.3 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3"
MonteringsstilBult ner / DIN-skena
Antal poler1
Driftförstärkare0 till 30A
Avslag / icke-avvisningAvslag
TypSäkringsblock
Bredd0.8 "
Trådstorlek18 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Säkringstyp: Klass CC

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdAntal polerBreddPris
BUSSMANN BCM603-3P Säkringsblock, tryckplatta, 30 A, tryckplatta terminal | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "516SEK
BUSSMANN BCM603-2P Säkringsblock, 30 A, tryckplatta, 2-polig | AH9MYV 40LH14 BCM603-2P1.3 "3"21.6 "404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BCM603-1P Säkringsblock, 30 A, tryckplatta, 1 pol
267SEK /enhet