Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GLR-1 Säkring 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06

BUSSMANN GLR-1 Säkring 1a Glr 300vac

Finns i lager
Artikel: AA9CNY Modell: GLR-1Korsreferens: 1CJ06
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5 / 8 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould SLR
Säkringsförstärkare1
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 300 VAC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde300 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 Säkring 1-1 / 2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA vid 300 VAC2.25 "76SEK
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA vid 300 VAC2.25 "83SEK
BUSSMANN GLR-1/2 Säkring 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA vid 300 VAC2.25 "164SEK
BUSSMANN GLR-10 Säkring 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA vid 300 VAC2.25 "98SEK
BUSSMANN GLR-12 Säkring 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA vid 300 VAC2.25 "110SEK
BUSSMANN GLR-15 Säkring 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA vid 300 VAC2.25 "129SEK
BUSSMANN GLR-2 Säkring 2a Glr 300vac | AA9CPF 1CJ14 GLR-25 / 8 "210kA vid 300 VAC2.25 "76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GLR-1 Säkring 1a Glr 300vac
99SEK /enhet