Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GLR-3 Fuse, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 Inch Length, 18/25 Inch Dia. Fuse Siz | AA9CPG 1CJ16

BUSSMANN GLR-3 säkring, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 tum Längd, 18/25 tum Dia. Säkring Siz

Finns i lager
Artikel: AA9CPG Modell: GLR-3Korsreferens: 1CJ16
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning300V AC
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
kompatibel medHLR-serien
Ström3A
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Diameter18 / 25 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould SLR
Säkringsförstärkare3
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 300V AC
Längd2 1 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Visuell indikationGlassäkring
Spänningsvärde300 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann GLR-3 säkring är idealisk för att skydda utrustning och kablar från överströmsförhållanden genom att avbryta strömflödet i händelse av ett fel, förhindra skador och potentiella faror i kommersiella och industriella miljöer.

Funktioner:

  • Denna säkring är integrerad med en ratt i en enda enhet för hållbarhet och effektivisera underhållet.
  • Det möjliggör enkel insättning av 18 AWG isolerad solid koppartråd i belastningssidans terminal för enkel installation och säkerställande av säkra anslutningar.
  • Denna Bussman GLR 3-säkring erbjuder ett avbrottsvärde på 10kAIC vid 300VAC för att effektivt avbryta strömflödet i händelse av ett fel.
  • Den har en cylindrisk design som lätt kan integreras i kompakta elektriska inställningar.
  • Denna säkring har en glaskropp för tydlig visuell indikering, vilket förenklar felsökning och underhållsprocesser.
  • Kolla även in Bussman GLR-15 säkring med en högre strömstyrka på 15A för höglast elsystem.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en strömbrytare och en säkring?

A. En strömbrytare är en intern strömbrytare som utlöser när en överdriven ström detekteras, medan en säkring består av en metallkomponent som smälter under påfrestningen av överskottsström och på så sätt skyddar kretsen.

F. Hur inspekterar man Bussmann GLR-3 säkring?

A.

  • Se till att strömmen till kretsen är avstängd innan du försöker kontrollera säkringen för att undvika elektriska stötar eller skador.
  • Undersök säkringen visuellt. Om glashöljet är trasigt är säkringen troligen sprucken och behöver bytas ut.
  • Om säkringen verkar intakt kan du använda en ohmmeter eller multimeter för att testa dess kontinuitet.
  • Om du har en multimeter med en spänningsinställning kan du testa spänningen över säkringsterminalerna medan kretsen är påslagen (om det är säkert att göra det). En avläsning på nära noll volt indikerar en fungerande säkring, medan en högre spänning indikerar en trasig säkring.
  • Om säkringen har gått eller uppvisar tecken på skada, byt ut den mot en ny Bussmann GLR-3 säkring med samma strömstyrka.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN GLR-1 Säkring 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA vid 300 VAC2.25 "99SEK
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 Säkring 1-1 / 2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA vid 300 VAC2.25 "76SEK
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA vid 300 VAC2.25 "83SEK
BUSSMANN GLR-1/2 Säkring 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA vid 300 VAC2.25 "164SEK
BUSSMANN GLR-10 Säkring 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA vid 300 VAC2.25 "98SEK
BUSSMANN GLR-12 Säkring 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA vid 300 VAC2.25 "110SEK
BUSSMANN GLR-15 Säkring 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA vid 300 VAC2.25 "129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GLR-3 säkring, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 tum Längd, 18/25 tum Dia. Säkring Siz
91SEK /enhet