Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWA-30A10F Säkring 30a Fwa 150vac / dc | AE2FKY 4XC77

BUSSMANN FWA-30A10F Säkring 30a Fwa 150vac/dc

Finns i lager
Artikel: AE2FKY Modell: FWA-30A10FKorsreferens: 4XC77

Få det Maj 20, Måndag
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
381SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassHigh Speed
Diameter13 / 30 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A15QS
Säkringsförstärkare30
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 150 VAC/DC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde150 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN FWA-1000A Säkring 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000ASkruva på1.5 "1000200kA vid 150 VAC3.5 "150 VAC2 063 kr
BUSSMANN FWA-1500AH Säkring 1500a Fwa 130vac / dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHFlush End2"1500200kA vid 130VAC, 50kA vid 130VDC1.875 "130 VAC/DC7 802 kr
BUSSMANN FWA-2000AH Säkring 2000a Fwa 130vac / dc | AA9PCZ 1EH45 FWA-2000AHFlush End2"2000200kA vid 130VAC, 50kA vid 130VDC1.875 "130 VAC/DC6 191 kr
BUSSMANN FWA-250ASI4 Säkring 250a Fwa 150vac / dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Skruva på1"250100kA vid 150VAC, 100kA vid 80VDC, 20kA vid 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC10 084 kr
BUSSMANN FWA-5A10F Säkring 5a Fwa 150vac / dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10FCylindrisk13 / 32 "5100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323SEK
BUSSMANN FWA-10A10F Säkring 10a Fwa 150vac / dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FCylindrisk13 / 32 "10100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323SEK
BUSSMANN FWA-15A10F Säkring 15a Fwa 150vac / dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FCylindrisk13 / 32 "15100kA vid 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-30A10F Säkring 30a Fwa 150vac/dc
381SEK /enhet