Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16530-3 Kraftfördelningsblock | AA9RMP 1EW52

BUSSMANN 16530-3 Power Distribution Block

Finns i lager
Artikel: AA9RMP Modell: 16530-3Korsreferens: 1EW52
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
3 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Djup2.93 "
Längd5.5 "
Max. Förstärkare760
Antal poler3
Sekundär anslutning / pol12
Sekundärt trådområde (AWG)14 till 4 AWG
Spänningsvärde600 VAC/DC
Bredd8.48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris
BUSSMANN 16528-1 Kraftfördelningsblock | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 till 3/0 AWG3.1 "2 566 kr
BUSSMANN 16530-1 Strömfördelningsblock, 200 kA kortslutningsströmvärde | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214 till 4 AWG3.1 "2 109 kr
BUSSMANN 16541-1 Strömfördelningsblock | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 till 6 AWG3.1 "4 903 kr
BUSSMANN 16582-1 kopplingsplint, 600 V, CSA-certifierad, UL-listad | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "1 898 kr
BUSSMANN 16591-1 Kraftfördelningsblock | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "2 010 kr
BUSSMANN 16528-2 Kraftfördelningsblock | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6 till 3/0 AWG, (4) 14 till 4 AWG5.79 "2 822 kr
BUSSMANN 16541-2 Kraftfördelningsblock | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114 till 6 AWG5.79 "7 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16530-3 Power Distribution Block
3 601 kr /enhet