Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PV-5A10F Fuse, 5A, 1000V DC | BC8ZQK

BUSSMANN PV-5A10F Fuse, 5A, 1000V DC

Finns i lager
Artikel: BC8ZQK Modell: PV-5A10F
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilRund kropp
Ström5A
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp10 x 38 mm
SäkringstypSnabbt slag
Avbryt betyg50kA
Längd38mm
Max. Driftstemperatur90 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilHållare
UppsägningstypClip
Spänning (DC)1 kVDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellFartKroppsstilKlassStrömDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN PV-10A10F Säkring, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm820SEK
BUSSMANN PV-12A10F Säkring, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm699SEK
BUSSMANN PV-15A10F Säkring, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm879SEK
BUSSMANN PV-8A10F Säkring, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm784SEK
BUSSMANN PV-1A10F Säkring, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm784SEK
BUSSMANN PV-2A10F Säkring, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm760SEK
BUSSMANN PV-3A10F Säkring, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PV-5A10F Fuse, 5A, 1000V DC
520SEK /enhet