VESTIL SLNM-serien smalmaststaplare med motorlyft


Filter
Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batteristorlek: 14 , Batterivolt: 12V , Färg: Svart , Sladdtyp: Elektrisk sladdlös , främre hjulmaterial: polyuretan , HP: 0.5 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 4" , Lyfthöjd Max.: 63 " , Material: Stål , Max. ampere: 6A , Max. Bredd mellan gafflar: 19.7 " , Max. Bredd mellan benen: 49.25 " , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 4 , Fas: 1 , Kraftkälla: DC , Bakre hjulmaterial: polyuretan
StilModellMin. Bredd mellan benenGaffellängdGaffelbreddStilBreddHöjdLängdMax. ReseavståndPris (ex moms)
A
SLNM15-63-FF
26.75 "45 "5.9 "Fasta gafflar över fasta stödben (endast glidare)29.5 "80 "65.5 "59.75 "61 878 SEK
RFQ
B
SLNM15-63-AA
37.4 "36 "4"Justerbara gafflar, justerbara stödben35.5 "78.5 "53 "61 "65 925 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?