CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3UMT 2WGR5

CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 9a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UMT Modell: CF130US-15-12-100Korsreferens: 2WGR5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare16/12
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare9
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.56 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1175
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-15-12 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Ren koppar16/120.56 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten116SEK
CHAINFLEX CF130US-15-18 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Ren koppar16/180.645 "18UnshieldedSkär i längd, ordna med foten128SEK
CHAINFLEX CF140US-15-12 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Ren koppar16/120.64 "12SkärmadSkär i längd, ordna med foten188SEK
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25Ren koppar16/120.56 "12Unshielded25ft.3 631 kr
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Ren koppar16/180.645 "18Unshielded25ft.3 862 kr
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Ren koppar16/120.64 "12Skärmad25ft.3 548 kr
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Koppar16/180.645 "18Unshielded100ft.14 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 9a 600v
11 115 kr /enhet