Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-15-18 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JTM 2TZD7

CHAINFLEX CF130US-15-18 Kontinuerlig böjande brickkabel 9a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JTM Modell: CF130US-15-18Korsreferens: 2TZD7

Få det Maj 15, Onsdag
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare16/18
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare9
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.645 "
Antal ledare18
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5774
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-15-12 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Ren koppar16/120.56 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten116SEK
CHAINFLEX CF140US-15-12 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Ren koppar16/120.64 "12SkärmadSkär i längd, ordna med foten188SEK
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25Ren koppar16/120.56 "12Unshielded25ft.3 631 kr
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Ren koppar16/180.645 "18Unshielded25ft.3 862 kr
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Ren koppar16/120.64 "12Skärmad25ft.3 548 kr
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Ren koppar16/120.56 "12Unshielded100ft.11 115 kr
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Koppar16/180.645 "18Unshielded100ft.14 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-18 Kontinuerlig böjande brickkabel 9a 600v
128SEK /enhet