Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 78689 Spiralborrlist # 759 Trådstorlek 50 | AF2FVV 6TEA7

CHICAGO-LATROBE 78689 Spiralstubborrlista # 759 Trådstorlek 50

Finns i lager
Artikel: AF2FVV Modell: 78689Korsreferens: 6TEA7
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.0700
Mått typTrådstorlek
Borrpunkt118 grader
Finishobestruket
Flöjlängd11 / 16 "
Listnummer759
MaterialKarbid
Total längd1-11 / 16 "
Pekvinkel118 grader
Punkttyp4-fasett
Shank Dia.0.07 "
Storlek#50
TypLångsam spiral
Trådstorlek#50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)1
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekTrådstorlekPris
CHICAGO-LATROBE 78643 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4823SEK
CHICAGO-LATROBE 78644 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5816SEK
CHICAGO-LATROBE 78645 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6816SEK
CHICAGO-LATROBE 78646 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7867SEK
CHICAGO-LATROBE 78647 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8807SEK
CHICAGO-LATROBE 78648 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9781SEK
CHICAGO-LATROBE 78677 Spiral Stub Drill List # 759 Trådstorlek 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78689 Spiralstubborrlista # 759 Trådstorlek 50
342SEK /enhet