CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Slagnyckel 1 tum Drive 5160 rpm | AC7ZWM 39D663

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5160 rpm

Finns i lager
Artikel: AC7ZWM Modell: CP7782Korsreferens: 39D663

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10
CFM @ Full belastning40.7
DutyAllmänt
Gratis hastighet5160 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typD Grepp
Husets materialaluminium~~POS=TRUNC
Max. Vridmoment1920 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd14.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypDubbel
Square Drive Storlek1"
StilD-handtag
Moment Range440 till 1850 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStädHantera typMax. VridmomentTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 6 tums städ | AC7ZWN 39D664 CPOO-77826 "UtökadD-handtag2140 fot.lb.20.375 "13 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5160 rpm
12 734 kr /enhet