CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 6 tums städ | AC7ZWN 39D664

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 6 tums städ

Finns i lager
Artikel: AC7ZWN Modell: CP7782-6Korsreferens: 39D664

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
Städ6 "Utökad
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10
CFM @ Full belastning40.7
DutyAllmänt
Gratis hastighet5160 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typD-handtag
Husets materialaluminium~~POS=TRUNC
Max. Vridmoment2140 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd20.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypDubbel
Square Drive Storlek1"
StilD-handtag
Moment Range440 till 1850 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Konstruerad för att lossa slingmuttrar från fordon; kan också användas för applikationer med högt vridmoment
    • Levereras utrustad med ett 6-tums förlängt städ, 1-tums rakt skiftnyckel, en ergonomisk sidohandtag och en helt retande avtryckare som säkerställer exakt drift kompakta utrymmen
    • Har en kraftfull motor med en förstärkt kopplingsmekanism som kan producera ett maximalt vridmoment på 1920 ft-lb i omvänd riktning
    • Regulator med 3-läges effektinställning i både riktning framåt och bakåt ger kontroll

Produktvarianter

ProduktModellStädHantera typMax. VridmomentTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Slagnyckel 1 tum Drive 5160 rpm | AC7ZWM 39D663 CP7782StandardD Grepp1920 fot.lb.14.75 "12 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 6 tums städ
13 213 kr /enhet