Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Luftslipmaskin rak 30k rpm 0.3 hk 24cfm | AA2VJG 11C972

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Air Die Grinder Rak 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm

Finns i lager
Artikel: AA2VJG Modell: CP876Korsreferens: 11C972
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
1 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.0
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning24.0
Hylsa1 / 4 "
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet30,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialAluminium
HP0.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd4.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: hög hastighet

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Luftformkvarn rak 24k varv / min 0.5 hk 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0IndustriBakre24,000 rpm0.55.75 "3 034 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Luftformkvarn rak 25k varv / min 1.0 hk 32cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0IndustriFront25,000 rpm1.06 23 / 32 "5 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Air Die Grinder Rak 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm
1 426 kr /enhet