Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Luftformkvarn rak 25k varv / min 1.0 hk 32cfm | AB6XXV 22P492

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Rak 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Finns i lager
Artikel: AB6XXV Modell: CP9113GKorsreferens: 22P492
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
5 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.0
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning32.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörFront
Gratis hastighet25,000 rpm
Kvarn typRakt
HP1.0
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6 23 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Robust konstruktion

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Luftformkvarn rak 24k varv / min 0.5 hk 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0IndustriBakre24,000 rpm0.55.75 "3 034 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Luftslipmaskin rak 30k rpm 0.3 hk 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0AllmäntBakre30,000 rpm0.34.75 "1 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Rak 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
5 373 kr /enhet