Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C20503 Borr med dubbla ändar 1/4 höghastighets stål svartoxid | AD6WCA 4BT02

CLE-LINE C20503 Dubbel ändborr 1/4 höghastighetstål svartoxid

Finns i lager
Artikel: AD6WCA Modell: C20503Korsreferens: 4BT02

Få det Maj 8, Onsdag
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med dubbla ändar
Decimal ekvivalent0.2500
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd0.787 "
Bråkstorlek1 / 4 "
GradeHeavy Duty
Listnummer1815
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.756 "
PunkttypSplit Point
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdTrådstorlekPris
CLE-LINE C20500 dubbelborr 1/8 höghastighets ståloxid | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-35SEK
CLE-LINE C17618 dubbelborr 9/64 höghastighets ståloxid | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-38SEK
CLE-LINE C17619 dubbelborr 5/32 höghastighets stål svartoxid | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-46SEK
CLE-LINE C23809 borrstorlek med dubbla ändar # 11 höghastighets ståloxid | AC8LFM 3BT98 C238090.19100.688 "-2.344 "#1155SEK
CLE-LINE C20501 dubbelborr 3/16 höghastighets stål svartoxid | AC8LFN 3BT99 C205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-53SEK
CLE-LINE C23810 borrstorlek med dubbla ändar # 20 höghastighetsstål svartoxid | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#2050SEK
CLE-LINE C23811 Dubbeländborrstorlek #30 High Speed ​​Steel Black Oxide | AD6WCC 4BT04 C238110.12850.5 "-1.875 "#3037SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C20503 Dubbel ändborr 1/4 höghastighetstål svartoxid
78SEK /enhet