COLDER PRODUCTS COMPANY LC-serien, inbyggda kopplingsorgan


Filter
Kroppsdia: 0.89 " , Kroppsmaterial: Förkromad mässing , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 250 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellAnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
LCD17005
taggtråd2"-5 / 16 "-845 SEK
B
LCD16004
taggtråd2"-1 / 4 "-739 SEK
A
LCD17006
taggtråd2"-3 / 8 "-819 SEK
B
LCD16005
taggtråd2"-5 / 16 "-815 SEK
A
LCD17004
taggtråd2"-1 / 4 "-710 SEK
B
LCD16006
taggtråd2"-3 / 8 "-708 SEK
C
LCD10004
MNPT1.15 "1 / 4 "--508 SEK
C
LCD10006
MNPT1.15 "3 / 8 "--574 SEK
D
LCD15004
MNPT1.5 "1 / 4 "--638 SEK
E
LCD13004
PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "817 SEK
E
LCD13006
PTF2"-1 / 4 "3 / 8 "787 SEK

LC-serien, inbyggda kopplingsorgan

Colder Products Corporation LC-serie, inline-kopplingskroppar har kraftig förkromad mässing och tillverkas för att hålla i de mest krävande applikationerna. De erbjuder flexibilitet i flera konfigurationer och avslutningar; perfekt för både PLC acetal- och PLC12-polypropenkopplingar. Dessa enheter i LC-serien har också enhandsoperationer som erbjuder snabba och enkla anslutningar och frånkopplingar. Välj mellan en rad LC-serie, inline-kopplingskroppar, tillgängliga i ytterdiametrar 3/8 och 1/4 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?