Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDER PRODUCTS COMPANY LCD16006 Panelmonterad koppling Förkromad mässing | AC4ARE 2YCW4

KOLLPRODUKTER FÖRETAG LCD16006 Panelmonterad koppling Förkromad mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ARE Modell: LCD16006Korsreferens: 2YCW4

Få det Maj 14, Tisdag
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
785SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.0.89 "
Body MaterialFörkromad mässing
Anslutningstyptaggtråd
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Längd2"
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD10004 Förkromad mässingsrörkoppling, 250 psi, 1/4 tums gänga | AC4AQL 2YCU5 LCD10004MNPT1.15 "1 / 4 "--563SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY LCD10006 Inline-koppling Förkromad mässing Mnpt | AC4AQM 2YCU6 LCD10006MNPT1.15 "3 / 8 "--647SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD13004 Inline koppling Förkromad mässing Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "906SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD13006 Inline koppling Förkromad mässing Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006PTF2"-1 / 4 "3 / 8 "872SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD17004 Inline-koppling, förkromad mässing, hullingförsedd | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004taggtråd2"-1 / 4 "-786SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD17005 Inline koppling Krom Platt Mässing Hulling | AC4AQR 2YCV1 LCD17005taggtråd2"-5 / 16 "-951SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD17006 Inline koppling Krom Platt Mässing Hulling | AC4AQT 2YCV2 LCD17006taggtråd2"-3 / 8 "-922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG LCD16006 Panelmonterad koppling Förkromad mässing
785SEK /enhet