Monterad/omonterad: monterade , Bashöjd: 1.75 " , Basstorlek: 26 "x 26" , Lagerstorlek: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-In. SP: 2683 , CFM @ 0.500-In. SP: 2602 , CFM @ 0.750-In. SP: 2602 , CFM @ 1.000-In. SP: 2225 , CFM @ 1.250-In. SP: 1968 , CFM @ 1.500-In. SP: 1568 , CFM-intervall: 4105 till 6003 , Drive Typ: Bältesdrift , Flänsdjup: 1" , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Spunnet aluminium , HP: 3/4 , Intagsskydd nr.: 1WBU3 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. BHP: 0.79 , Max. Inloppstemperatur: 300 Deg. F , Max. Driftförstärkare: 10.6A , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Motortyp: AC-induktionsmotor , Antal hastigheter: 1 , Total Dia.: 28 7 / 8 " , Totala höjden: 28 1 / 8 " , Fas: 1 , Rekommenderad spjällstorlek (in.): X 19 19 , Kräver: Väggkrage och lucka för ny installation , RPM: 1595 RPM , RPM-intervall: 785 till 1148 , Axel Dia.: 3 / 4 " , Axel Dia. Hjulände: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 18.5 , Sones @ 0.500-In. SP @ 5 fot: 16.1 , Hastighets kontroll: 48C172 , Hastighetskontrollerbar: Nej , väderleksnummer: 1WBV9 , Hjuldiameter: 14 " , Hjulmaterial: Aluminium , Wire Guard Finish: Elförzinkad