Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G266 Väljaromkopplare 2 Position Utökad 22mm | AC4NNR

DAYTON 30G266 Väljaromkopplare 2 Position Förlängd 22mm

Finns i lager
Artikel: AC4NNR Modell: 30G266
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst väljströmställare
HandlingUnderhålls / Underhålls
GrundmaterialPlast
BezelPlast
RingmaterialPlast
CamLång
FärgSvart
Kontaktformulär1NEJ
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP-värde65
NyckelborttagningIngen nyckel
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X
Antal vägbeskrivningar2
Material för förarhuvudPlast
Placera2
Storlek22mm
Växla drift @ Position AX
Växla drift @ Position BIngen andra position
Växla manövrering @ Position COn
Växla manövrering @ Position DIngen fjärde position
Typ av operatörUtökad spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHandlingGrundmaterialTyp av operatörBezelKontaktformulärKontaktbetygIP-värdePris
DAYTON 30G259 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNJ 30G25922mmUnderhålls / tillfälligMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266SEK
DAYTON 30G264 Omkopplare 2 Position Standard 22mm | AC4NNP 30G26422mmUnderhålls / UnderhållsPlastSpakPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65173SEK
DAYTON 30G265 icke-upplyst väljarbrytare, 22 mm storlek, 2 positioner, metall, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmBibehållenMetallSpakkromNEJ10A vid 600V AC, 2.5A vid 600DCIP 65572SEK
DAYTON 30G267 Väljaromkopplare 2 Position Utökad 22mm | AC4NNT 30G26722mmUnderhålls / UnderhållsMetallUtökad spakkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65572SEK
DAYTON 30G269 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNV 30G26922mmUnderhålls / UnderhållsMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266SEK
DAYTON 30G270 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNW 30G27022mmUnderhålls / UnderhållsPlastNyckladPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65165SEK
DAYTON 30G271 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNX 30G27122mmUnderhålls / UnderhållsMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G266 Väljaromkopplare 2 Position Förlängd 22mm
572SEK /enhet