Dayton 30G265-väljare är en 2-lägesomkopplare som styr riktningen för strömflödet i materialhantering, fordons- och telekommunikationstillämpningar. Denna icke-belysta strömbrytare monteras på kontrollpaneler med hjälp av medföljande kontrollblock.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installeras omkopplare?
A. Väljaromkopplare monteras på kontrollpaneler genom att ansluta omkopplarens terminaler till de nödvändiga delarna av panelerna.
F. Finns det några säkerhetsöverväganden vid användning av väljare?
S. Ja, korrekt märkning och färgkodning av väljare är viktigt för att förhindra operatörsfel.
F. Vilken betydelse har färgkodningsväljare?
S. Färgkodningsväljare ger operatörerna visuella ledtrådar som gör att de snabbt kan känna igen funktionen eller läget kopplat till varje position, vilket minskar felsannolikheten och förbättrar systemets effektivitet och säkerhet.
F. Vad är skillnaden mellan momentana och bibehållna väljare?
A. En momentan omkopplare återgår till sitt standardläge när den släpps av användaren. En bibehållen omkopplare stannar i det valda läget tills den manuellt växlas tillbaka, vilket gör den lämplig för funktioner som måste förbli aktiva tills de explicit ändras.
F. Kan den här omkopplaren ersätta en 3-lägesbrytare?
S. Detta är en 2-lägesbrytare och kan inte ersätta en 3-lägesenhet. Men om du letar efter en ersättning till din 3-lägesbrytare, kolla in märkets 30G273 3-lägesväljare.