Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 31XH92 Icke-upplyst väljaromkopplare 30mm 3-lägesspak | AH3GLF

DAYTON 31XH92 icke-upplyst väljaromkopplare 30 mm 3-lägesspak

Finns i lager
Artikel: AH3GLF Modell: 31XH92
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
1 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst väljströmställare
HandlingUnderhålls / Underhålls / Underhålls
GrundmaterialPlast
RingmaterialPlast
CamD
FärgSvart
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
IP-värde65
NyckelborttagningIngen nyckel
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X, 13
Material för förarhuvudPlast
Storlek30mm
Växla drift @ Position AXO
Växla drift @ Position BOO
Växla manövrering @ Position COX
Växla manövrering @ Position DIngen fjärde position
Typ av operatörSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ramen färg: krom

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHandlingGrundmaterialTyp av operatörBezelKontaktformulärKontaktbetygIP-värdePris
DAYTON 30G259 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNJ 30G25922mmUnderhålls / tillfälligMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266SEK
DAYTON 30G264 Omkopplare 2 Position Standard 22mm | AC4NNP 30G26422mmUnderhålls / UnderhållsPlastSpakPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65173SEK
DAYTON 30G265 icke-upplyst väljarbrytare, 22 mm storlek, 2 positioner, metall, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmBibehållenMetallSpakkromNEJ10A vid 600V AC, 2.5A vid 600DCIP 65572SEK
DAYTON 30G266 Väljaromkopplare 2 Position Utökad 22mm | AC4NNR 30G26622mmUnderhålls / UnderhållsPlastUtökad spakPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65572SEK
DAYTON 30G267 Väljaromkopplare 2 Position Utökad 22mm | AC4NNT 30G26722mmUnderhålls / UnderhållsMetallUtökad spakkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65572SEK
DAYTON 30G269 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNV 30G26922mmUnderhålls / UnderhållsMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266SEK
DAYTON 30G270 Väljaromkopplare 2 Position nycklad 22mm | AC4NNW 30G27022mmUnderhålls / UnderhållsPlastNyckladPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31XH92 icke-upplyst väljaromkopplare 30 mm 3-lägesspak
1 575 kr /enhet