DAYTON 31LH68 3-fas 1.5 hk 1760 208-230 / 460 86.5 | AG2MGU

DAYTON 31LH68 3-fas 1.5hk 1760 208-230/460 86.5

Finns i lager
Artikel: AG2MGU Modell: 31LH68

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.7-4.3/2.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 1 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.3475
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddHzLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
DAYTON 31LH32 3-fas 1.5 hk 3510 208-230 / 460 85.5 | AG2MFE 31LH323001-360056H4.5-4.1/2.13001-360050/608.75 "351084.0%3 555 kr
DAYTON 31LH33 3-fas 1.5 hk 1740 208-230 / 460 86.5 | AG2MFF 31LH331701-180056H4.64-4.2/2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%4 736 kr
DAYTON 31LH50 3-fas 1.5 hk 3510 208-230 / 460 84.0 | AG2MFZ 31LH503001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 31 / 32 "351084.0%3 545 kr
DAYTON 31LH51 3-fas 1.5 hk 1760 208-230 / 460 86.5 | AG2MGA 31LH511701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609"176086.5%3 678 kr
DAYTON 31LH67 3-fas 1.5 hk 3510 208-230 / 460 84.0 | AG2MGT 31LH673001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%3 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH68 3-fas 1.5hk 1760 208-230/460 86.5
3 678 kr /enhet