DAYTON 31LH66 3-fas 1 Hp 1760 208-230 / 460v 83.5 | AG2MGR

DAYTON 31LH66 3-fas 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5

Finns i lager
Artikel: AG2MGR Modell: 31LH66

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.5-3.1/1.6
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet83.5%
Antal hastigheter1
Total längd11.5 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.5325
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501515040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddHzLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
DAYTON 31LH31 3-fas 1 Hp 1750 208-230 / 460v 85.5 | AG2MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%4 339 kr
DAYTON 31LH48 3-fas 1 Hp 3470 208-230 / 460v 77.0 | AG2MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%3 850 kr
DAYTON 31LH49 3-fas 1 Hp 1760 208-230 / 460v 83.5 | AG2MFY 31LH491701-180056C3.5-3.1/1.61701-1800608.75 "176083.5%3 877 kr
DAYTON 31LH65 3-fas 1 Hp 3470 208-230 / 460v 77.0 | AG2MGQ 31LH653001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608.5 "347077.0%3 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH66 3-fas 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5
6 791 kr /enhet