DAYTON 2H594 Dc växelmotor 1.3 varv / min 90v Tenv | AB9ZUH

DAYTON 2H594 Dc Växelmotor 1.3 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB9ZUH Modell: 2H594

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare0.36
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande1413:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/20
Längd mindre axel9.875 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment710 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten1.3
Total längd11.75 "
Överbelastad belastning900 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtbytesborstarFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 2H590 Dc växelmotor 13 rpm 90v Tenv | AB9ZUF 2H5906YHY61.70138:11/612.5 "660 tum .-lb.1314.375 "10 936 kr
DAYTON 2H592 Dc Växelmotor 6.5 Rpm 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63 2H5926YHY61.00276:11/612.5 "710 tum .-lb.6.514.375 "10 722 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2H594 Dc Växelmotor 1.3 Rpm 90v Tenv
10 160 kr /enhet