DAYTON 2H592 Dc Växelmotor 6.5 Rpm 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63

DAYTON 2H592 Dc Växelmotor 6.5 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB9ZUG Modell: 2H592Korsreferens: 6ML63 / 6ML63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1.00
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande276:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/6
Längd mindre axel12.5 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment710 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten6.5
Total längd14.375 "
Överbelastad belastning900 lb.
Utbytesborstar6YHY6
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtbytesborstarFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 2H590 Dc växelmotor 13 rpm 90v Tenv | AB9ZUF 2H5906YHY61.70138:11/612.5 "660 tum .-lb.1314.375 "10 936 kr
DAYTON 2H594 Dc växelmotor 1.3 varv / min 90v Tenv | AB9ZUH 2H5946YHY30.361413:11/209.875 "710 tum .-lb.1.311.75 "10 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2H592 Dc Växelmotor 6.5 Rpm 90v Tenv
10 722 kr /enhet