DAYTON 32V132 Omrörare Luftblandare Storlek 55 Gallon | AC6BZV

DAYTON 32V132 Agitator Air Mixer Storlek 55 gallon

Finns i lager
Artikel: AC6BZV Modell: 32V132

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörare luftblandare, material
HP1/2
Max. Varvtal1000
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd32 "
Axelmaterial316 Stainless Steel
Typ50 till 80 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9975
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPMax. VarvtalSkaftlängdPris
DAYTON 32V131 Omrörare Luftblandare Storlek 5 Gallon | AC6BZU 32V1311/3200012 "6 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32V132 Agitator Air Mixer Storlek 55 gallon
8 548 kr /enhet