Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2TFX8 balanseringsdämpare rund 8 tum diameter | AC3GWG

DAYTON 2TFX8 balanseringsdämpare rund 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC3GWG Modell: 2TFX8
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
1 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund balanseringsspjäll
Ställdon3/8 "fyrkantig manuell låsande kvadrant
LagerSyntetisk (acetal) ärmtyp
Dämpare Dia.7-7 / 8 "
Kanal Dia.8"
För användning iSystem med låg hastighet och lågt differenstryck
Ram20 Gauge
Ramdjup6-3 / 8 "
RammaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.180 F
Max. Hastighet2000 fpm
Tryckdifferential Max.1.0 "WC
TypManuellt enkelblad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blad (mätare) (20)

Produktvarianter

ProduktModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris
DAYTON 2TFX7 balanseringsdämpare rund 6 tums diameter | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"1 342 kr
DAYTON 2TFX9 Balanseringsdämpare rund 10 tums diameter | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "1 426 kr
DAYTON 2TFY1 Balanseringsdämpare rund 12 tum diameter | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "1 526 kr
DAYTON 2TFY2 balanseringsdämpare rund 14 tum diameter | AC3GWK 2TFY213-7 / 8 "14 "1 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2TFX8 balanseringsdämpare rund 8 tums diameter
1 381 kr /enhet