DAYTON 7DF66 Avgasventilator Diameter 11 tum | AJ2JYF

DAYTON 7DF66 Avgasventilator diameter 11 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2JYF Modell: 7DF66

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
CFM @ 0.000-in. SP833
CFM @ 0.125-in. SP754
CFM @ 0.250-in. SP665
CFM @ 0.375-in. SP565
CFM @ 0.500-in. SP408
Dimension A19 "
Dimension B24.875 "
Dimension C25.125 "
Dimension D17.375 "
VäxeltypBältesdrift
TullbetygStandard
Husets materialSpunnet aluminium
Max. BHP0.07
Motor HP1/6
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)12 X 12
KräverTaksten för ny installation
RPM1140
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.3
HastighetsstyrbarNej
Spänning115/208/230
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Drivpaket med motor ingår: Ja
    • Adj. UL 762 Köktak Beståndsnummer: 4HX61

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406Jamonterade1350129312341171110621 342 kr
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamonterade2001193318641778168422 424 kr
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamonterade2174206819491818164324 856 kr
DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3 / 4 tum 115 / 230v | AC8JNZ 3ATT92936Jamonterade2865278927112629253928 071 kr
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251NejOmonterad11891125105697486120 371 kr
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406NejOmonterad1350129312341171110620 654 kr
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547NejOmonterad1458134012011003-21 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DF66 Avgasventilator diameter 11 tum
19 713 kr /enhet