DAYTON 7AX03 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3DDU

DAYTON 7AX03 Upblast Ventilator 11-1/4 tum 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AF3DDU Modell: 7AX03

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd19 "
Basbredd19 "
CFM @ 0.000-in. SP1549
CFM @ 0.125-in. SP1505
CFM @ 0.250-in. SP1459
CFM @ 0.375-in. SP1406
CFM @ 0.500-in. SP1350
CFM @ 0.625-in. SP1293
CFM @ 0.750-in. SP1234
CFM @ 0.875-in. SP1171
CFM @ 1.000-in. SP1106
CFM @ 1.250-in. SP900
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.35
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP1/3
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden25.13 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)12 X 12
KräverTaksten för ny installation
RPM1820
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.4
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter11.25 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.103
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406Jamonterade1350129312341171110621 342 kr
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamonterade2001193318641778168422 424 kr
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamonterade2174206819491818164324 856 kr
DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3 / 4 tum 115 / 230v | AC8JNZ 3ATT92936Jamonterade2865278927112629253928 071 kr
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251NejOmonterad11891125105697486120 371 kr
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406NejOmonterad1350129312341171110620 654 kr
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547NejOmonterad1458134012011003-21 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AX03 Upblast Ventilator 11-1/4 tum 115/208-230v
20 102 kr /enhet