DAYTON 7HR62 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LLD

DAYTON 7HR62 Blåsare 9 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3LLD Modell: 7HR62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1350
CFM @ 0.125-in. SP1480
CFM @ 0.250-in. SP1420
CFM @ 0.500-in. SP1280
CFM @ 0.750-in. SP1150
CFM @ 1.000-in. SP1000
Urladdningshöjd (in.)10-5/16
Urladdningsbredd (in.)6.5
Fulllastförstärkare11.6 / 5.9-5.8
HusfinishIngen
Bostadshöjd15.25 "
Husets längd14.625 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd6.5 "
Hz60
Inlopp Dia.9-13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1450
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCCW Visa drivsidan
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.6725
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasRotationPris
DAYTON 7HR13 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LJA 7HR131/211501230Klass B1725Delad fas1CW Visning Drive Side12 632 kr
DAYTON 7HR14 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LJB 7HR143/413501480Klass B1725Delad fas1CW Visning Drive Side14 081 kr
DAYTON 7HR15 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LJC 7HR15114501600Klass B1725Kondensatorstart1CW Visning Drive Side14 032 kr
DAYTON 7HR22 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LJK 7HR221/4925970Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side12 584 kr
DAYTON 7HR23 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LJL 7HR231/310301110Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side12 002 kr
DAYTON 7HR24 Fläkt 9 1/2 tum | AF3LJM 7HR241/211501230Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side16 330 kr
DAYTON 7HR25 fläkt 9 1/2 tum | AF3LJN 7HR253/413501480Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side14 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HR62 Blåsare 9 1/2 In
13 940 kr /enhet