A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Fläktvarvtal: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1848 , CFM @ 1.75-In. SP: 1735 , CFM @ 2.000-In. SP: 1610 , CFM @ 2.500-In. SP: 1288 , dBA @ 5 fot: 63 , Djup: 17 " , Höjd: 21 " , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 10 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1.5 , Motorvarvtal: 1725 , Uttagshöjd: 11.75 " , Uttagsbredd: 5.875 " , Rotation: CW Visning Drive Side , Hjulhål: 7 / 8 " , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4" , Bredd: 16 "
Motor mindre fläktkanaler, 10-5/8 tum
Dayton -direktdrivning, enkelinlopp, framåtkurva -fläktar är användbara för att cirkulera luft i kommersiella och industriella applikationer. De har enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset och direktdriven design för att ansluta motorn direkt till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Dessa fläktar har stålhölje med grå polyester -epoxyfinish och framåtkurva, stålhjul, som ger korrosionsbeständighet och hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa fläktkanaler, tillgängliga i varianter med och utan motortyper.