DAYTON 7C409 Fläktkanal 10 5/8 In | AF3EKC

DAYTON 7C409 Blåskanal 10 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EKC Modell: 7C409

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1725
CFM @ 1.500-in. SP1848
CFM @ 1.75-in. SP1735
CFM @ 2.000-in. SP1610
CFM @ 2.500-in. SP1288
dBA @ 5 fot63
Djup17 "
Fulllastförstärkare20.4/10.2
Höjd21 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd5.875 "
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning115/230
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4"
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.8125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CFM @ 2.250-in. SP (1457)
    • CFM @ 2.75-in. SP (1047)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris
DAYTON 4C119 Fläktkanal 10 5/8 In | AD6WEL 4C119---Mindre motor-7 834 kr
DAYTON 7C568 Fläktkanal 10 5/8 In | AF3ENK 7C5684.4/2.2Tre fas3Med motor230/46017 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C409 Blåskanal 10 5/8 tum
14 031 kr /enhet