DAYTON 4C119 Fläktkanal 10 5/8 In | AD6WEL

DAYTON 4C119 Blåskanal 10 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WEL Modell: 4C119

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Djup17 "
Höjd21 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd5.875 "
RotationCW Visning Drive Side
TypMindre motor
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4"
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.22
Fartygets höjd (cm)46.23
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris
DAYTON 7C409 Fläktkanal 10 5/8 In | AF3EKC 7C40920.4/10.2Kondensatorstart1Med motor115/23014 031 kr
DAYTON 7C568 Fläktkanal 10 5/8 In | AF3ENK 7C5684.4/2.2Tre fas3Med motor230/46017 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C119 Blåskanal 10 5/8 tum
7 834 kr /enhet